Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.2mm HSS 25 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814677
EAN/GTIN:
     4015448419969
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 55mm
stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 118 B
verzahnte Länge:
55 mm
Gesamtlänge:
76,5 mm
Ausführung:
gewellt gefräst
Anwendungsgebiete:
Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm
Material:
HSS
St. je Karte:
25
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.