Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel DIN 6437 L.950mm 76x42mm ES Bauqualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000815713
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     19,117, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162191177
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel
Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · BauqualitätWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Bauqualität
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Stielauge:
76 x 42 mm
Werkzeuggewicht:
2500 - 3500 g
für Kreuzhacke:
2,5 - 3,5 kg
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hackenstiel oval, hackenstiel, kreuzhackenstiel 95 cm, Kreuzhacke, Krezuhackenstiele, Pickelstiel, Stiele
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 6,23*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,20*
€ 6,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,71*
€ 9,79*
1
€ 5,00*
ab € 6,96*
€ 10,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,74*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
19,111LOE
ab € 3,94*
Ähnlich
Talen Tools
19,114LOE
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.