Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.2mm 65kg PP rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000816667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008502000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590004232
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
65 kg
Material:
Polypropylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.