Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlegerschnur 50m 10kg rot OVERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000817162
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     142600500300500AA
EAN/GTIN:
     4016590019380
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschnur
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Polypropylen · rot Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot
Weitere Informationen:
Reißkraft:
10 kg
Länge:
50 m
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Fliese, Fliesenleger, Fliesenlegerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,76*
Lager 1498
48
12
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,77*
1 Tag
48
48
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,88*
1 Tag
34
12
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 1,96*
6 Tage
48
12
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Overmann
024000500800200AA
ab € 0,76*
Ähnlich
k.A.
38110075
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.