Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
Ringpinsel Gr.4 Borsten-L.40mm 25mm helle Mischb.roh.Holzstiel NÖLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000817315
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
53204
EAN/GTIN:
4250560502018
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
helle Borstenmischung · Kunststofffassung weiß, grüne Kappe · Holzstiel unlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: helle Mischborste · Ø: 25mm · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
4
Borstenlänge:
40 mm
Qualität:
Maler
Marke:
NÖLLE
... >
Malerbedarf
>
Ringpinsel
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rundpinsel (Handwerk)
,
ringpinsel gr. 4 chinaborsten
,
borstenpinsel (handwerk)
,
borstenpinsel (handwerk) naturborste
,
Malerzubehör
,
Pinsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,468*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen