Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Gr.1B.70 mmL.170mm Borsten-L.70mm HO Synthetikborste NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000817462_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000817462_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000817462
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     502600
EAN/GTIN:
     4250560511263
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
synthetische Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · unlackierter, eckiger Holzrücken · für einfache AnstricharbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Ku.-Griff· Borstenlänge: 70mm· Bestückung: Synthetikborste· Rücken: Holz
Weitere Informationen:
Größe:
1
Rückenbreite:
70 mm
Rückenlänge:
170 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Tapetenbürste, Tapezierbürste, nölle tapezierbürste, tapetenbürste, Deckenbürsten, Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
869
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,44*
Lager 1498
869
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,48*
5 Tage
808
1
€ 8,90*
ab € 1,09*
€ 1,49*
8 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
503200
ab € 2,18*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502400
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.