Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser L.420mm Klingen-L.280mm 2K-Griff BGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffmesser L.420mm Klingen-L.280mm 2K-Griff BGS
Artikel-Nr.:
     1498-4000817739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81728
EAN/GTIN:
     4048769028183
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 420mm
dämmstoffmesser
extra flache Klinge · gehärtet und poliert · aus rostfreiem Stahl gefertigt · doppelt gezahnte Klinge · Klingenspitze geeignet zum Bohren in Dämmstoffen · mit 2-Komponenten-Griff · Anwendungsbereiche: Sägeschliff für feste und harte Dämmstoffe, Wellenschliff für biegsame und weiche DämmstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Griff: 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Klingenlänge:
280 mm
Marke:
BGS
Weitere Suchbegriffe: Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.