Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopnivellierlatte L.1,22-4m Teilung Rücks.2 m.Libelle NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818316_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818316_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818000
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     344122-637
EAN/GTIN:
     4016054368429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte nedo
nivellierlatte
aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · robuste Kunststoffführungen zwischen den Einzelelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellierteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · inkl. Etui und StecklibelleTeilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter RaumhöhenTeilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,5kg
Weitere Informationen:
Länge:
1,22-4 m
Ausführung:
mit Libelle
Elemente:
4 St.
Teilung Rückseite:
2
Marke:
NEDO
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 4m, Teleskopnivellierlatten, Vermessungstechnik
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
24
1
€ 5,45*
ab € 22,43*
€ 27,54*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 23,07*
€ 28,48*
1 Tag
24
3
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 29,31*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 25,88*
€ 31,66*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 26,46*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
355111-613
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.