Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopnivellierlatte L.1,22-5m Teilung Rücks.2 m.Libelle NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818001
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     345122-637
EAN/GTIN:
     4016054368443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte nedo
nivellierlatte
aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · robuste Kunststoffführungen zwischen den Einzelelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellierteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · inkl. Etui und Stecklibelle Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,8kg
Weitere Informationen:
Länge:
1,22-5 m
Ausführung:
mit Libelle
Elemente:
5 St.
Teilung Rückseite:
2
Marke:
NEDO
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 5m, Teleskopnivellierlatten, Vermessungstechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
169
1
€ 5,99*
ab € 23,99*
€ 31,28*
Lager 1498
236
1
€ 5,45*
ab € 24,10*
€ 31,42*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 32,32*
2 Tage
236
2
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 33,45*
1
€ 5,00*
ab € 25,80*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
355111-613
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.