Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sandsack ca.13-14kg LxB 600x300mm PP 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000818086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4054773002170
Suchbegriffe:
Sandsack
sandsack
mit Bindeband
Weitere Informationen:
Füllgewicht:
ca. 13-14 kg
Material:
Polypropylen
Qualität:
70 g/m²
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochwasser, Jute-Sandsäcke, Sand, Sandsäcke, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2095*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.