Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 20l m.Tülle schwarz PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer 20l m.Tülle schwarz PE
Artikel-Nr.:
     1498-4000818242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1102007
EAN/GTIN:
     4012411002678
Suchbegriffe:
Baueimer
Mischeimer
baueimer 20l schwarz
mischeimer
Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala · mit TülleWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen· Bügel-Ø: 5,0mm· Höhe: 255mm· Innen-Ø: 355mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Tülle
Weitere Suchbegriffe: mischeimer 20l, Eimer, Speiseimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.