Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenmulde Carry 85l Stahlbl.(1 mm),verz.CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818376
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     10100
EAN/GTIN:
     4027972101005
Suchbegriffe:
Ersatzmulde
Schubkarrenmulde
Baukarre
Bauschiebekarre
Ersatzmulde zu CAPITO Carry Art.-Nr. 4000 818 168 · verzinkt und gelocht, Muldenrand gebördelt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 1mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Oberfläche:
verzinkt
passend zu:
Carry
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 85 l, schubkarrenmulde, carl capito schubkarren, Bauschubkarre, Ersatzmulden, Mulden, Schubkarren, Schubkarrenmulden
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 39,53*
€ 50,4434*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 43,45*
€ 53,92*
1
€ 5,00*
ab € 47,69*
€ 58,98*
8 Tage
6
1
€ 35,99*
ab € 49,76*
€ 61,59*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 64,40*
€ 79,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
10311
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.