| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818512 Herst.-Nr.: 04,150,113571,00 EAN/GTIN: 4010162041502 |
| |
|
| | |
| mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1350 mm | Holzart: | Esche | Ausführung: | gerade | Ø: | 36 mm | passend für: | Teerrechen | Marke: | TALEN TOOLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,26* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,73* | € 5,48* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,86* | € 5,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,22* | € 6,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,58* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|