| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818645 Herst.-Nr.: 25222 EAN/GTIN: 4007928252227 |
| |
|
| | |
| für Anhänger · mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten · einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen · so können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen · geeignet für Gummi-Spannseile von Ø 5-8 mm 20 Stück / Set Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Hartplastik | Inhalt: | 20 Stück / Set | Marke: | HP AUTOZUBEHÖR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 7,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,00* | € 7,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,26* | € 7,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,38* | € 7,54* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,73* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|