Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzrohr m.Düse f.4000 818 650 MS L.500mm MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818677
Herst.-Nr.:
     3654M
EAN/GTIN:
     4000903365486
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte
4000 818 677: passend zu Drucksprühgerät FLORI 3232 R, Art.-Nr. 4000 818 650
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
500 mm
passend für:
4000 818 650
Marke:
MESTO
Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Hochdruckreiniger, Hochdrucksprühgeräte, Spritzrohre
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 7,32*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,50*
Lager 1498
31
1
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 7,53*
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,87*
1 Tag
22
1
€ 5,59*
ab € 6,60*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.