Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel H.510mm 2-tlg.Folienart RA2B Folie G.2,9kg WEMAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818868
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     307.610500.00.02
EAN/GTIN:
     4017605007897
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Oberteil aus HD-PE geformt · austauschbarer Fuß aus Recyclingmaterial · beide sind fest zusammengefügt · innovative Kippschutzkante im Kegelfuß für hohe Standsicherheit · mit Griffmulde · Stapeln funktioniert ohne lästiges Festsaugen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
510 mm
Gewicht:
2,9 kg
Länge:
325 mm
Marke:
WEMAS
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Absperrung, Warngerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
385
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 23,25*
3 Tage
318
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 23,44*
Lager 1498
533
€ 5,45*
ab € 17,60*
€ 23,55*
6 Tage
428
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 24,00*
1 Tag
424
€ 4,99*
ab € 18,00*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
307.610000.00.00
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.