Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Super Tarb Stand.B.8000xL.10000mm olivgrün G.160g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000818879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818879
EAN/GTIN:
     4015448782353
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
Gewebeplane
olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
8000 mm
Länge:
10000 mm
Gewicht:
160 g/m²
Farbe:
olivgrün
Marke:
NOW
Ausführung:
mit Aluminiumösen
Material:
Polyethylen
Fläche:
80 qm
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane 160g, gewebeplane, Abdeckplane, Allzweckplane, Gewebeplanen, Planen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.