Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießstutzen f.Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre L.280mm B.68mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818924
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     IL0228
EAN/GTIN:
     4750553004647
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
aus lackiertem Metall mit Kunststoffausgussstück · mit integriertem Filter sowie Entlüftungsrohr · für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss geeignet · Länge 280 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 240g
Weitere Informationen:
passend für:
Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre
Farbe:
rot
Ausführung:
flexibel mit Entlüftungsrohr, m. Adapter
Breite:
68 mm
Länge:
280 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
VALPRO
Weitere Suchbegriffe: Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,31*
2 Tage
64
10
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,35*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 8,36*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 5,52*
€ 8,43*
Lager 1498
64
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
BLIVESI_X5
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.