Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterhalterung L.377mm B.174mm H.485mm Tiefschwarz RAL 9005 2,87kg VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000818969
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KR0043
EAN/GTIN:
     4750553000168
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung
besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Länge 377 mm · Lieferung ohne KanisterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,87kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
passend für:
Kraftstoffkanister 20 l
Breite:
174 mm
Länge:
377 mm
Marke:
VALPRO
Höhe:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l, benzinkanisterhalter, kunststoffkanister schwarz, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
205
1
€ 5,99*
ab € 16,01*
€ 21,54*
Lager 1498
281
1
€ 5,45*
ab € 16,17*
€ 21,65*
2 Tage
281
4
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,44*
3 Tage
281
1
€ 4,99*
ab € 17,64*
€ 23,57*
7 Tage
281
1
€ 5,99*
ab € 18,22*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Valpro
KR0079
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.