Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne 10l anthrazit Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000819684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     570201038
EAN/GTIN:
     4000150720090
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne
Kunststoff · mit Brause
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gießkannen, Kanne
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
12
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 6,97*
1 Tag
43
12
€ 5,59*
ab € 5,33*
€ 6,99*
Lager 1498
65
12
€ 5,45*
ab € 5,52*
€ 7,22*
6 Tage
61
12
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,56*
1 Tag
65
12
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
71201414
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.