Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne 5l grün Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000819685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     570200501
EAN/GTIN:
     4000150720519
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne
Kunststoff · mit Brause
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gießkannen, Kanne
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
264
10
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,46*
2 Tage
247
10
€ 5,59*
ab € 3,36*
€ 4,48*
2 Tage
353
25
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,82*
7 Tage
353
10
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,22*
Lager 1498
353
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
71200514
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.