Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 75-tlg.f.Sicherungsschrauben PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000820220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000820220
EAN/GTIN:
     4015448483274
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Sicherungsschraube
bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und SicherheitsschraubenInhalt:1 \"Schlüssel\" für Flügelmuttern1 Bithalter mit Magnet (60 mm)1 Adapter (1/4\")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4\")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen*1 Adapter zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4\") Bits*je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45je 1 Bit für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil Gr. M 5 / 6 / 8je 1 Bit für Schrauben mit Innenvierkant Gr. 0 / 1 / 2 / 3*konv. AkkuschrauberSecurity-Bitsje 1 Bit für Schrauben mit TORQ-SET ®-Profil Gr. 6 / 8 / 10 mmje 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit Spanner-Profil Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mmje 1 Bit fürSchrauben mit TRI-WING ®-Profil Gr. 1 / 2 / 3 / 4je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40je 1 Klammerbit Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innensechskant-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″
Weitere Informationen:
Inhalt:
75-teilig
Ausführung:
mit Universalhalter
Anwendung:
für Sicherungsschrauben
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TX / i6-KT. / Security Schrauben
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube m5, sicherungsschraube, bit-sortiment 75 teilig, Bit für Sicherungsschrauben, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze, Securitybitsortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.