Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 850 3/4 Zoll 250-850 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821744
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641291
EAN/GTIN:
     4002805931431
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 850
Arbeitsbereich Nm:
250 - 850 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
185 - 630 lbf.ft
Länge:
1375,5 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 627,57*
€ 669,44*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 635,52*
€ 680,39*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 621,07*
€ 681,05*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 645,96*
€ 688,49*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 648,11*
€ 691,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,49*
€ 819,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,50*
€ 793,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,96*
€ 768,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,23*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,16*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,78*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 960,83*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 386,77*
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 478,34*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 563,32*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 186,41*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 199,38*
Ähnlich
Gedore
2641348
ab € 222,57*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.