Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch Ragno PU ID 10mm AD 15mm L.50m grün CONTINENTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000822350
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5910001621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch
Abriebfester PU/TPV (TPE)-Gewebeschlauch Festigkeitsträger: Polyestergarn Decke: PU/TPV Seele: PU/TPV Temperaturbereich: -15° C + 60°C Einsatzbereiche: besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge, auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: (-)15 bis 60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
15 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Biegeradius:
38 mm
Gewicht:
130 g/m
Einlagen:
Polyester
Aussendecke:
TPE
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
TPE
Höchsttemperatur:
60 °C
Marke:
CONTINENTAL
Weitere Suchbegriffe: Conti, Contitech, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Merlett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,80*
Lager 1498
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,83*
3 Tage
50
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 4,87*
8 Tage
50
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,71*
€ 5,44*
2 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,14* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.