Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 9071C max.27mm L.208mm m.Einstellskala,Ku.-Griff BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823834
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     9071C
EAN/GTIN:
     7314150100200
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Hochleistungsstahl · gehärtet · rostgeschützt · verchromt · Maulstellung 15° · mit ergonomischem Kunststoffgriff · schmaler Kopf · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · ISO 6787, DIN 3117 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hochleistungsstahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 27 mm
Länge:
208 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
BAHCO
Ausführung:
mit Einstellskala, Kunststoffgriff
Norm:
ISO 6787 DIN 3117
Weitere Suchbegriffe: Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 31,58*
1
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 31,77*
4 Tage
26
5
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 31,80*
1
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 32,28*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 27,88*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,74*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,67*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,89*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,54*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.