Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 133 SW 80mm L.405mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000824023
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401310
EAN/GTIN:
     4010886640135
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 405mm · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
133 80
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 114,29*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 96,51*
€ 114,32*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 99,73*
€ 117,85*
€ 4,90*
ab € 96,71*
€ 118,21*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 101,03*
€ 119,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6401150
ab € 68,80*
Ähnlich
Gedore
6401230
ab € 85,83*
Ähnlich
Gedore
6401580
ab € 107,24*
Ähnlich
Gedore
6401660
ab € 148,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.