| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000826938 Herst.-Nr.: 1521160S EAN/GTIN: 4251456800713 |
| |
|
| | |
| funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit T-Stiel 90 cm Weitere technische Eigenschaften: · Stiellänge: 900mm · Ausführung: mit T-Stiel Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 260 x 170 mm | Eigenschaft: | funkenfrei | Marke: | ENDRES TOOLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Gerätestiel, Gerätestiele, Idealspaten, Spaten, Spaten (Funkenfrei), t-stiel spaten, gerätestiel, Funkenfreie Werkzeuge, Schaufel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,08* | € 198,54* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,21* | € 198,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,16* | € 199,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 180,98* | € 214,65* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,34* | € 222,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|