Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangenmultimeter CM 1-4 0,1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828948
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044686
EAN/GTIN:
     4014651446861
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
4-teilig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) · mit offener Stromzange, LED-Stufenanzeige, Phasen- und Drehfeldprüfung · Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LEDs (rechts/links) · Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien · deaktivierbarer Signalton bei Spannungsmessung · Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm) · automatische Bereichswahl · Messwertspeicher (HOLD) · Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest) · LED-Messtellenbeleuchtung · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 VMessbereiche:Wechselstrom (100 mA - 200 A), Spannung (6,0 V - 1000 V), Widerstand (1 Ω - 50 kΩ), Drehfeldrichtungsanzeige, Durchgangsprüfung, einpolige Außenleiterprüfung (Phase), PolaritätsprüfungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 57mm· Länge: 220mm· Zangenöffnung: 16mm· Höhe: 35mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Marke:
BENNING
Messkategorie:
CAT IV 600/III 1000 V
Messbereich:
0,1 A-200 A AC
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,87*
€ 212,65*
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 193,36*
€ 212,66*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 213,65*
€ 4,90*
ab € 194,85*
€ 213,76*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 214,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217842
ab € 30,89*
Sonstiges
Benning
10217843
ab € 10,64*
Sonstiges
Benning
10217845
ab € 21,38*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.