| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828951 Herst.-Nr.: 044159 EAN/GTIN: 4014651441590 |
| |
|
| | |
| zur Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen und passiven Prüfung 1-phasiger und 3-phasiger Geräte · passend für die Gerätetester BENNING ST 725, ST 750 A, ST 755, ST 755+, ST 760 und ST 760+ · 16 A CEE 3-polig, 16 A/32 A CEE 5-polig · ermöglicht in Verbindung mit den Gerätetestern die Prüfung von RPE Schutzleiterwiderstand, RISO Isolationswiderstand, IPE/IBER Schutzleiter- und Berührungsstrom im Ersatzverfahren und die Funktionsprüfung (Leitungsbruch, Kurzschluss) sowie die Drehfeldprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen · robuster und staub-/wasserdichter Schutzkoffer IP 67 Weitere Informationen: | | Anwendung: | passive Prüfung | Marke: | BENNING | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkoffer, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, benning cee-messadapter, schuko-kupplung, messkabel rot, Gerätetester, Leckstromzange, Messadapter |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,05* | € 568,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 534,86* | € 568,26* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,69* | € 568,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 538,80* | € 572,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,73* | € 579,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|