Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829160 1/4 Zoll T 7 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829160
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829160
EAN/GTIN:
     4015448421870
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4\")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 7
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829160
Weitere Suchbegriffe: Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
€ 5,49*
ab € 0,19*
€ 0,28*
5 Tage
30
10
€ 8,90*
ab € 0,20*
€ 0,29*
2 Tage
30
10
€ 6,80*
ab € 0,20*
€ 0,29*
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
Lager 1498
90
10
€ 6,95*
ab € 0,248*
€ 0,358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829161
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829162
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829163
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829164
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829165
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829166
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829167
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829168
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829169
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.