Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829164 1/4 Zoll T 15 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829164
EAN/GTIN:
     4015448421917
Suchbegriffe:
Bits
Schraubeinsatz
Schrauberklingen
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4\")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 15
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.