Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829168 1/4 Zoll T 30 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829168
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829168
EAN/GTIN:
     4015448421955
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
1/4 zoll bit torx tx30
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4\")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 30
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829168
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 30, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,19*
€ 0,28*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 0,20*
€ 0,30*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,30*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,206*
€ 0,306*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,248*
€ 0,368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829160
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829161
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829162
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829163
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829164
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829165
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829166
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829167
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829169
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.