Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829183 1/4 Zoll T 40 L.25mm TZ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829183
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829183
EAN/GTIN:
     4015448570585
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
mit Torsionszone · zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 40
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Torsionszone
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829183
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 40, bit (torx), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
549
10
€ 5,49*
ab € 0,27*
€ 0,39*
5 Tage
610
10
€ 8,90*
ab € 0,28*
€ 0,40*
4 Tage
457
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,40*
26 Tage
610
10
€ 6,80*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Lager 1498
710
10
€ 6,95*
ab € 0,346*
€ 0,496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829180
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000829182
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000829184
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000829186
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000829187
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000829189
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.