Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll T 40 L.89mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829240
EAN/GTIN:
     4015448737179
Suchbegriffe:
Bits
Schraubeinsatz
Schrauberklingen
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4\")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 40
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,636*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.