Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll T 20 L.89mm m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829250
EAN/GTIN:
     4015448737292
Suchbegriffe:
Bits
Schraubeinsatz
Schrauberklingen
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · mit Bohrung · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkubohrer)Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4\")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstif
Größe:
T 20
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.