| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000829649 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000829649 EAN/GTIN: 4015448534464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Inhalt:1 Bitknarre1 Bit-Halterje 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mmje 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″· Verpackung: in Stahlblechkassette Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 32-teilig | Ausführung: | mit Magnet und Bit-Knarre | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre | Marke: | PROMAT | Antrieb mm: | 6,3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bitknarrensortimente, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingen, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |