Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenkerbitsatz 846/8 8-tlg.Gr.6,3-20,5mm 90Grad HSS Ku.-Box WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829680
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104650001
EAN/GTIN:
     4013288111678
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
bestückt mit hochwertigen HSS-Kegelsenkerbits · 3-nutig mit 6,3 mm (1/4”) 6-kant Antrieb und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und zusätzlichem Universalhalter mit Schnellwechselfutter · Kegelsenker für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Inhalt: 1 Kraftform-Handgriff (119 mm) 1 Universal Bithalter (50 mm - nicht magnetisch) je 1 Kegelsenkerbit Gr. 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 8-teilig
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Schaftausführung:
1/4 Zoll 6-KT
Größe:
6,3-20,5 mm
Marke:
WERA
Senkwinkel:
90 °
Verpackung:
Kunststoffbox
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,51*
€ 79,50*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 63,79*
€ 80,21*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 67,17*
€ 84,32*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 67,89*
€ 84,51*
Lager 1498
46
€ 5,45*
ab € 71,57*
€ 88,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.