Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Castillo Backen-B.125mm Spann-W.150mm Sphäroguss KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000830137
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60210300125
EAN/GTIN:
     4015448682325
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
aus schlagfestem Sphäroguss · Backen und Amboss induktiv gehärtet (52-58 HRC) · extra große Ambossfläche · Besonderer Produktvorteil: Spindelmutter aus geschmiedetem Stahl · wechselbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,15kg· Amboss Größe (axb): 69,5 x 71mm· Gesamtlänge: 316mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
150 mm
Ausführung:
Sphäroguss
Marke:
KANCA
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kanca, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,02*
€ 77,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 77,65*
€ 5,00*
ab € 84,80*
€ 106,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.