Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.Spann-T.83mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.Spann-T.83mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000830291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830291
EAN/GTIN:
     4015448491835
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,5kg· Lochabstand: 113mm· Bohrungs-Ø: 13,5mm· Amboss Größe (axb): 72 x 70mm· Gesamtlänge: 389mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
83 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.