Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke 47/5 P f.Backen-B.100mm Prismen Alu.HAARHAUS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000830668
Hersteller:
     E. Haarhaus Sohn
Herst.-Nr.:
     47/5 P 100
EAN/GTIN:
     4039067048850
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
mit Prismen · mit Magnethalterung · kräftiges Alu-Profil eine Backe mit waagerechtem Prisma · die andere Seite mit drei unterschiedlichen senkrechten Prismen · eingearbeitete Magnetstreifen halten die Backen auf dem Schraubstock · die Legierung liegt in der Härte zwischen Kupfer und Blei VE = 1 Paar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
100 mm
Marke:
HAARHAUS
Ausführung:
Prismen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Schutzbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken alu, bohrmaschinenschraubstock, Leichtmetallschutzbacken, Rohr-/Schutzbacken, Schonbacke, Schraubstockschutzbacken, Schutzbacken
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,66*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 16,04*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 11,41*
€ 16,12*
4 Tage
18
1
€ 7,99*
ab € 11,52*
€ 16,35*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 11,55*
€ 16,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 P 120
ab € 12,40*
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 P 140
ab € 13,40*
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 P 160
ab € 14,74*
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 P 180
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.