| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000830824 Herst.-Nr.: 40527 EAN/GTIN: 4005725405273 |
| |
|
| | |
| aus Grauguss · mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial · offene Grundplatte zum Durchspannen oder Durchbohren der Werkstücke · TrapezgewindespindelWeitere technische Eigenschaften:· Backenhöhe: 29mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 100 mm | Spannweite: | 100 mm | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,14* | € 35,96* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,37* | € 38,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,77* | € 39,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 32,88* | € 39,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,02* | € 42,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|