Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschlosserzwinge Spann-W.800mm A.140mm Knebel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsschlosserzwinge Spann-W.800mm A.140mm Knebel PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000831283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831283
EAN/GTIN:
     4015448918547
Suchbegriffe:
Ganzstahlschraubzwingen
Ganzstahlzwinge
Schraubzwingen
Zwingen
Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet · verzinkt · Spindel mit Trapezgewinde und SW 17 am Spindelende · beweglicher (bis 35°) Druckplatte und Knebelgriff für schwere Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau · Schlossereien · Holzverleimungen · Maschinenbau usw. · für Spannkräfte von 12 kN bei 150 mm SpannweiteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,8kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 15 mm
Griff:
Knebel
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
15000 N
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.