| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000832042 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000832042 EAN/GTIN: 4015448508267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · hohe Rundlaufgenauigkeit · Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl · ganz gehärtet und geschliffen · besonders leichter Lauf · wartungsfreie DauerschmierungWeitere technische Eigenschaften:· A: 61,5mm· D: 32mm· G: 31,267mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 70mm· K: 41mm· Drehzahl max.: 2700min-¹ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaftgröße: | MK4 | Werkstückgewicht max.: | 800 kg | Gewicht: | 2300 g | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |