Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.0,5-13mm SK40 A.-L.96mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832375_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832375_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000832376
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335953
EAN/GTIN:
     4054773008219
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
NC-Bohrfutter-SK
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 50mm· L1: 96mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 90mm· Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
0,5-13 mm
Auskraglänge:
96 mm
Form:
A
Marke:
WTE
Norm:
DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: schnellspannfutter 0,5-13, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 193,52*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 194,43*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 205,25*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 177,23*
€ 209,39*
€ 2,95*
ab € 173,90*
€ 211,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.