Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000832438 Herst.-Nr.: 44735 EAN/GTIN: 4020772044732 |
| |
|
| | |
| DIN 6368 · zum Anziehen und Lösen der Fräseranzugsschrauben · nach DIN 6367 · Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 6368 · Gesamtlänge: 180mm Weitere Informationen: | | für Dorn-Ø: | 16 mm | Marke: | AMF | passend zu: | Fräseranzugsschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdornschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,24* | € 15,65* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,80* | € 15,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,60* | € 16,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,61* | € 16,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,77* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|