Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK40 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK40 m.Bohr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000832720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832720
EAN/GTIN:
     4015448476993
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
ISO 7388 / II Form B · mit BohrungWeitere technische Eigenschaften:· d4: 7,35mm· L2: 16,4mm· L1: 44,5mm· Form: B· d1: 18,95mm· d2: 12,95mm· d3: 17mm· Norm: ISO 7388 / II
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, Bolzen, Spannbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.