Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 40/472 E Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000832986
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832986
EAN/GTIN:
     4015448513483
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0 mm Weitere technische Eigenschaften: · D: 41mm · d: 22mm · L: 46mm · Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
22 mm
Typ:
ER 40 / 472 E
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 12,30*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 8,21*
€ 12,36*
4 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 8,70*
€ 12,49*
4 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 9,02*
€ 12,98*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 10,62*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.