Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späneschutzschild 215x305mm Arm-L.350mm LOC-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000833454
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L60527
EAN/GTIN:
     662633605276
Suchbegriffe:
Spanschutz
Spanschutzschild
Späneschutzschild
späneschutzschild
zum Schutz vor fliegenden Spänen und lästigen Kühlmittelspritzern · Schild aus hochwertigem, 3 mm starkem Polycarbonat, 360° drehbar · mit positionsstabilem Gelenkarm, aus 19,05 mm (3/4 Zoll) breiten Loc-Line Segmenten · mit Magnetfuß Weitere technische Eigenschaften: · Armlänge: 350mm
Weitere Informationen:
Schildgröße:
215 x 305 mm
Marke:
LOC-LINE
Weitere Suchbegriffe: Schutzschilde (Zerspanung), Späneschutzschilde
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 42,28*
€ 54,84*
Lager 1498
26
1
€ 5,45*
ab € 42,44*
€ 54,89*
1 Tag
26
2
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 55,87*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 43,75*
€ 56,33*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 45,07*
€ 59,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.