Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter C1 DIN 69880 VDI40 re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axialwerkzeughalter C1 DIN 69880 VDI40 re.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000833654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833654
EAN/GTIN:
     4015448561118
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
axial werkzeughalter
Form C1, rechts · äußere KühlmittelzuführungWeitere technische Eigenschaften:· h6: 48mm· b1: 85mm· l2: 12,5mm· l1: 85mm· b2: 42,5mm· h1: 25mm· Form: C1· d1: 40mm· Norm: DIN 69880· b3: 21mm· h5: 32,5mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Schaft:
VDI40
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: VDI-Werkzeugaufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.