Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter C2 DIN 69880 VDI30 li.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axialwerkzeughalter C2 DIN 69880 VDI30 li.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000833655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833655
EAN/GTIN:
     4015448561125
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
axial werkzeughalter
Form C2, links · äußere KühlmittelzuführungWeitere technische Eigenschaften:· h6: 38mm· b6: 23mm· l2: 10mm· l1: 70mm· b4: 76mm· h1: 20mm· Form: C2· d1: 30mm· Norm: DIN 69880· h5: 28mm· b5: 41mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Schaft:
VDI30
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: VDI-Werkzeugaufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.